PHOENIX CONTACT - PHC1424412 Custodia - 1424412

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 69.06 mm
Altezza - 118.22 mm
Esecuzione della scatola - Scatola per montaggio addossato
Materiale del corpo - Altro
Rivestimento scatola - Non rivestito
Confezione
1 PZ
EAN
4055626371528
Codice prodotto
PHC1424412
Cod. produttore
1424412
Produttore
PHC
Larghezza:
69.06 mm
Altezza:
118.22 mm
Esecuzione della scatola:
Scatola per montaggio addossato
Materiale del corpo:
Altro
Rivestimento scatola:
Non rivestito
Disposizione dell'ingresso cavi:
Altro
Posizione della staffa:
Parte superiore
Con premistoppa:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Tipo di bloccaggio:
Staffa trasversale
Temperatura d'esercizio:
-40...125 °C
Esecuzione EMC:
sì
Resistente alla corrosione:
sì
Grado di protezione (IP), montato:
IP66


