pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1424391 HC-STA-D25-BWS-EL-AL CUSTODIA - 1424391

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1424391 HC-STA-D25-BWS-EL-AL CUSTODIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione della scatola - Scatola per montaggio addossato

  • Materiale del corpo - Altro

  • Disposizione dell'ingresso cavi - Altro

  • Posizione della staffa - Parte superiore

  • Tipo di bloccaggio - Staffa longitudinale

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4055626371313

Codice prodotto

PHC1424391

Cod. produttore

1424391

Produttore

PHC

Esecuzione della scatola:

Scatola per montaggio addossato

Materiale del corpo:

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi:

Altro

Posizione della staffa:

Parte superiore

Tipo di bloccaggio:

Staffa longitudinale

Larghezza:

39 mm

Altezza:

26 mm

Profondità:

97 mm

Rivestimento scatola:

Non rivestito

Colore del corpo:

Altro

Materiale della piastra adattatrice:

Altro

Con premistoppa:

no

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:

Senza

Con coperchio a cerniera:

no

Con distanziatore:

no

Con guarnizione:

sì

Temperatura d'esercizio:

-40...125 °C

Esecuzione EMC:

sì

Resistente alla corrosione:

sì

Grado di protezione (IP), montato:

IP66

Resistenza agli urti:

IK08

Custodia da incasso D25, con blocc. longitudinale, materiale: Pressofuso di alluminio, impermeabile, altezza: 26 mm, connessione a vite per cavo: senza, Standard