pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1424387 HC-STA-D25-CHWS-1TTM25-EL-AL CUSTODIA - 1424387

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1424387 HC-STA-D25-CHWS-1TTM25-EL-AL CUSTODIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione della scatola - Scatola di accoppiamento

  • Materiale del corpo - Altro

  • Disposizione dell'ingresso cavi - Altro

  • Posizione della staffa - Parte superiore

  • Tipo di bloccaggio - Staffa longitudinale

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4055626371276

Codice prodotto

PHC1424387

Cod. produttore

1424387

Produttore

PHC

Esecuzione della scatola:

Scatola di accoppiamento

Materiale del corpo:

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi:

Altro

Posizione della staffa:

Parte superiore

Tipo di bloccaggio:

Staffa longitudinale

Larghezza:

30 mm

Altezza:

68 mm

Profondità:

80 mm

Rivestimento scatola:

Non rivestito

Colore del corpo:

Altro

Materiale della piastra adattatrice:

Altro

Con premistoppa:

no

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:

Metrico

Con coperchio a cerniera:

no

Con distanziatore:

no

Con guarnizione:

no

Numero di cavità:

1

Numero di ingressi per conduttori:

1

Temperatura d'esercizio:

-40...125 °C

Esecuzione EMC:

sì

Resistente alla corrosione:

sì

Grado di protezione (IP), montato:

IP66

Resistenza agli urti:

IK08

Custodia per giunti D25, con blocc. longitudinale, materiale: Pressofuso di alluminio, impermeabile, uscite cavi: 1, diritto, 1x M25, altezza: 68 mm, connessione a vite per cavo: senza, Standard