pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1424363 Custodia - 1424363

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1424363 Custodia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 39 mm

  • Altezza - 26 mm

  • Esecuzione della scatola - Scatola per montaggio addossato

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Rivestimento scatola - Non rivestito

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626371054

Codice prodotto

PHC1424363

Cod. produttore

1424363

Produttore

PHC

Larghezza:

39 mm

Altezza:

26 mm

Esecuzione della scatola:

Scatola per montaggio addossato

Materiale del corpo:

Alluminio

Rivestimento scatola:

Non rivestito

Colore del corpo:

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi:

Altro

Posizione della staffa:

Parte superiore

Con premistoppa:

no

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:

Altro

Con coperchio a cerniera:

Con distanziatore:

no

Con guarnizione:

Tipo di bloccaggio:

Staffa longitudinale

Temperatura d'esercizio:

-40...125 °C

Esecuzione EMC:

Resistente alla corrosione:

Grado di protezione (IP), montato:

IP66

Resistenza agli urti:

IK08

Custodia per connettori industriali rettangolari Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1424363 - HC-STA-D15-BWSC-EL-AL CUSTODIA