PHOENIX CONTACT - PHC1424326 Passacavo per quadro elettrico - 1424326

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto a innesto, lato esterno - Femmina (Presa)
Filettatura della madrevite - M16
Numero di poli - 4
Corrente nominale In - 4 A
Materiale del rivestimento di contatto - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4046356730525
Codice prodotto
PHC1424326
Cod. produttore
1424326
Produttore
PHC
Tipo di contatto a innesto, lato esterno:
Femmina (Presa)
Filettatura della madrevite:
M16
Numero di poli:
4
Corrente nominale In:
4 A
Materiale del rivestimento di contatto:
Altro
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
HB
Numero min. di cicli di innesto:
100
Grado di protezione (IP), montato:
IP65/IP67
Temperatura d'esercizio:
-25...85 °C
Con filettatura:
sì


