PHOENIX CONTACT - PHC1424227 HC-M-08-PT-M INSERTO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Numero di poli - 8
Corrente nominale In - 16 A
Tensione nominale - 400 V
Tipo di collegamento elettrico - A saldare
Confezione
1 PZ
EAN
4055626369587
Codice prodotto
PHC1424227
Cod. produttore
1424227
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Puntale
Numero di poli:
8
Corrente nominale In:
16 A
Tensione nominale:
400 V
Tipo di collegamento elettrico:
A saldare
Numero di contatti di potenza:
8
Numero di contatti di controllo:
0
Inserto portacontatti senza contatti:
no
Diametro del contatto a innesto:
2.5 mm
Materiale del portacontatti:
Duroplast
Temperatura di esercizio:
-40...125 °C
Tensione nominale di picco:
4 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
3
Con protezione del cavo:
no
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.5...2.5 mm²
Materiale della superficie dei contatti:
Argento
Materiale dell'inserto portacontatto:
Altri
Materiale dei contatti:
Rame
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
no
Numero min. di cicli di innesto:
500
Larghezza:
34.1 mm
Altezza:
14.6 mm
Profondità:
38.85 mm