pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1424223 Modulo portacontatti - 1424223

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1424223 Modulo portacontatti

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Spina

  • Numero di poli - 2

  • Corrente nominale In - 40 A

  • Tensione nominale - 830 V

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626369549

Codice prodotto

PHC1424223

Cod. produttore

1424223

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Spina

Numero di poli:

2

Corrente nominale In:

40 A

Tensione nominale:

830 V

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Numero di contatti di potenza:

2

Numero di contatti di controllo:

0

Inserto di contatti senza contatti:

no

Diametro del contatto maschio:

4 mm

Temperatura ambiente:

125...125 °C

Temperatura d'esercizio:

-40...125 °C

Tensione impulsiva nominale:

8 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Con griglia di protezione:

no

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

2.5...6 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

2.5...6 mm²

Materiale del rivestimento di contatto:

Argento

Materiale dell'inserto del contatto:

Altro

Materiale del contatto:

Rame

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

no

Numero min. di cicli di innesto:

500

Larghezza:

14.6 mm

Altezza:

33.4 mm

Profondità:

49.95 mm

Modulo portacontatti, numero poli: 2, contatti di potenza: 2, contatti di comando: 0, Spina, Connessione Push-in, 830 V, 40 A, 2,5 mm² ... 6 mm², applicazione: Potenza