pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1424221 Modulo portacontatti - 1424221

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1424221 Modulo portacontatti

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Spina

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale In - 40 A

  • Tensione nominale - 830 V

  • Numero di contatti di potenza - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626369525

Codice prodotto

PHC1424221

Cod. produttore

1424221

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Spina

Numero di poli:

4

Corrente nominale In:

40 A

Tensione nominale:

830 V

Numero di contatti di potenza:

4

Numero di contatti di controllo:

0

Inserto di contatti senza contatti:

no

Diametro del contatto maschio:

4 mm

Materiale dell'inserto del connettore:

Duroplast

Temperatura ambiente:

125...125 °C

Temperatura d'esercizio:

-40...125 °C

Tensione impulsiva nominale:

8 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Con griglia di protezione:

no

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

2.5...6 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

2.5...6 mm²

Materiale del rivestimento di contatto:

Argento

Materiale dell'inserto del contatto:

Altro

Materiale del contatto:

Rame

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

no

Larghezza:

14.6 mm

Altezza:

33.4 mm

Profondità:

55.45 mm

Inserto portacontatti per connettori industriali rettangolari Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1424221 - HC-M-04-PT-M MODULO PORTACONTATTI