PHOENIX CONTACT - PHC1424220 Modulo portacontatti - 1424220

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Presa
Numero di poli - 4
Corrente nominale In - 40 A
Tensione nominale - 830 V
Esecuzione del collegamento elettrico - Collegamento saldato
Confezione
1 PZ
EAN
4055626369518
Codice prodotto
PHC1424220
Cod. produttore
1424220
Produttore
PHC
Esecuzione del contatto:
Presa
Numero di poli:
4
Corrente nominale In:
40 A
Tensione nominale:
830 V
Esecuzione del collegamento elettrico:
Collegamento saldato
Numero di contatti di potenza:
4
Numero di contatti di controllo:
0
Inserto di contatti senza contatti:
no
Diametro del contatto maschio:
4 mm
Materiale dell'inserto del connettore:
Duroplast
Temperatura ambiente:
125...125 °C
Temperatura d'esercizio:
-40...125 °C
Tensione impulsiva nominale:
8 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
3
Con griglia di protezione:
no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
2.5...6 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
2.5...6 mm²
Materiale del rivestimento di contatto:
Argento
Materiale dell'inserto del contatto:
Altro
Materiale del contatto:
Rame
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Con conduttore di protezione:
no
Larghezza:
14.6 mm
Altezza:
33.4 mm
Profondità:
55.55 mm