PHOENIX CONTACT - PHC1424219 HC-M-03-PT-M MODULO PORTACONTATTI - 1424219

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Spina
Numero di poli - 3
Corrente nominale In - 40 A
Tensione nominale - 690 V
Esecuzione del collegamento elettrico - Collegamento saldato
Confezione
1 PZ
EAN
4055626369501
Codice prodotto
PHC1424219
Cod. produttore
1424219
Produttore
PHC
Esecuzione del contatto:
Spina
Numero di poli:
3
Corrente nominale In:
40 A
Tensione nominale:
690 V
Esecuzione del collegamento elettrico:
Collegamento saldato
Numero di contatti di potenza:
3
Numero di contatti di controllo:
0
Inserto di contatti senza contatti:
no
Diametro del contatto maschio:
4 mm
Temperatura ambiente:
125...125 °C
Temperatura d'esercizio:
-40...125 °C
Tensione impulsiva nominale:
6 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
3
Con griglia di protezione:
no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
2.5...6 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
2.5...6 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
2.5...6 mm²
Materiale del rivestimento di contatto:
Argento
Materiale dell'inserto del contatto:
Altro
Materiale del contatto:
Rame
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Con conduttore di protezione:
no
Larghezza:
14.6 mm
Altezza:
33.4 mm
Profondità:
49.55 mm