pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1423962 Modulo portacontatti - 1423962

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1423962 Modulo portacontatti

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Presa

  • Numero di poli - 5

  • Corrente nominale In - 10 A

  • Tensione nominale - 230 V

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Collegamento saldato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626365817

Codice prodotto

PHC1423962

Cod. produttore

1423962

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Presa

Numero di poli:

5

Corrente nominale In:

10 A

Tensione nominale:

230 V

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento saldato

Inserto di contatti senza contatti:

no

Diametro del contatto maschio:

2.5 mm

Materiale dell'inserto del connettore:

Duroplast

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Tensione impulsiva nominale:

4 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Con griglia di protezione:

no

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

1.5...0.25 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...1.5 mm²

Materiale del rivestimento di contatto:

Argento

Materiale del contatto:

Rame

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

no

Modulo portacontatti, numero poli: 5, contatti di potenza: 5, contatti di comando: 0, numero di connessioni per polo: 2, femmina, Connessione Push-in, 230/400 V, 10 A, 0,25 mm² ... 1,5 mm², applicazione: Potenza