pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1423723 Modulo portacontatti - 1423723

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1423723 Modulo portacontatti

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Spina

  • Numero di poli - 9

  • Corrente nominale In - 1 A

  • Tensione nominale - 50 V

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626369419

Codice prodotto

PHC1423723

Cod. produttore

1423723

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Spina

Numero di poli:

9

Corrente nominale In:

1 A

Tensione nominale:

50 V

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Inserto di contatti senza contatti:

no

Diametro del contatto maschio:

1 mm

Materiale dell'inserto del connettore:

Duroplast

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Temperatura d'esercizio:

-40...125 °C

Tensione impulsiva nominale:

0.8 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Con griglia di protezione:

no

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.08...0.5 mm²

Materiale del rivestimento di contatto:

Argento

Materiale dell'inserto del contatto:

Altro

Materiale del contatto:

Altro

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

no

Numero min. di cicli di innesto:

500

Larghezza:

34.2 mm

Altezza:

14.6 mm

Profondità:

14.6 mm

Modulo portacontatti, numero poli: 9, esecuzione : D-SUB-9, Maschio, Connessione a vite, 50 V, 1 A, 0,08 mm² ... 0,5 mm², applicazione: Dati