PHOENIX CONTACT - PHC1423709 Cavo di rete - 1423709

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M8
Tipo di contatto a innesto, lato campo - Maschio (connettore)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Diritto
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - M8
Confezione
1 PZ
EAN
4055626569222
Codice prodotto
PHC1423709
Cod. produttore
1423709
Produttore
PHC
Numero di poli:
4
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
M8
Tipo di contatto a innesto, lato campo:
Maschio (connettore)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:
Diritto
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
M8
Tipo di contatto a innesto, lato scatola:
Maschio (connettore)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:
Diritto
Lunghezza del cavo:
5 m
Materiale di rivestimento del cavo:
Altro
Senza alogeni:
sì
Colore della guaina del cavo:
Altro
Con indicatore a LED:
no
Schermato:
sì
Reticolato:
no
Materiale del corpo base del contatto:
Altro
Materiale del rivestimento di contatto:
Altro
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...70 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-40...70 °C
Corrente nominale In:
4 A
Tensione nominale:
48 V
Grado di protezione (IP):
IP65


