pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1423020 HC-B16-I-TPT-F INSERTO - 1423020

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1423020 HC-B16-I-TPT-F INSERTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Inserto di contatti senza contatti - no

  • Esecuzione del contatto - Presa

  • Numero di poli - 16

  • Diametro del contatto maschio - 2.5 mm

  • Materiale dell'inserto del connettore - Materiale termoplastico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626322735

Codice prodotto

PHC1423020

Cod. produttore

1423020

Produttore

PHC

Inserto di contatti senza contatti:

no

Esecuzione del contatto:

Presa

Numero di poli:

16

Diametro del contatto maschio:

2.5 mm

Materiale dell'inserto del connettore:

Materiale termoplastico

Corrente nominale In:

10 A

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Tensione nominale:

500 V

Tensione impulsiva nominale:

6 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Con griglia di protezione:

no

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.25...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...1.5 mm²

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Materiale del contatto:

Altre leghe di rame

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

Per la rapidacodifica con profili di plastica. Notevole risparmio di tempo durante la connessione.