PHOENIX CONTACT - PHC1422978 Ripartitore modulare - 1422978

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo dell'elemento di fissaggio - Altro
Tipo di montaggio dell'elemento di fissaggio - Vite
Direzione di fissaggio - Orientabile
Tipo di guida portante - Altro
Con collegamento PE - no
Confezione
1 PZ
EAN
4055626319926
Codice prodotto
PHC1422978
Cod. produttore
1422978
Produttore
PHC
Tipo dell'elemento di fissaggio:
Altro
Tipo di montaggio dell'elemento di fissaggio:
Vite
Direzione di fissaggio:
Orientabile
Tipo di guida portante:
Altro
Con collegamento PE:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Larghezza:
482.6 mm
Altezza:
43.6 mm
Profondità:
83.4 mm


