pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1422661 CUC-V14-C1ZNI-S/R4E8 CONNETTORE DATI - 1422661

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1422661 CUC-V14-C1ZNI-S/R4E8 CONNETTORE DATI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Altro

  • Numero di poli - 8

  • Corrente nominale In - 1.75 A

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

  • Larghezza - 22 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626311197

Codice prodotto

PHC1422661

Cod. produttore

1422661

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Altro

Numero di poli:

8

Corrente nominale In:

1.75 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Larghezza:

22 mm

Altezza:

34 mm

Profondità:

80 mm

Temperatura ambiente:

-40...70 °C

Tensione nominale:

72 V

Categoria di sovratensione:

II

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...0.23 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...0.23 mm²

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Materiale del contatto:

Altro

Materiale del corpo isolante:

Altro

Materiale del corpo:

Altro

Rivestimento scatola:

Altro

Tipo di bloccaggio:

Push Pull

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

no

Temperatura d'esercizio:

-40...70 °C

Grado di protezione (IP), montato:

IP65/IP67

Esecuzione EMC:

sì

Numero di ingressi per conduttori:

1

Con guarnizione:

no

Connettore RJ45, grado di protezione: IP65/IP67, numero poli: 8, 1 Gbit/s, CAT5, materiale: Metallo, tipo di connessione: Connessione rapida IDC, sezione di connessione: AWG 26- 24, uscita cavo: diritto, Ethernet