pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1422205 VS-PPC-C1-RJ45-POBK-8I10G CONNETTORE - 1422205

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1422205 VS-PPC-C1-RJ45-POBK-8I10G CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 22 mm

  • Altezza - 30 mm

  • Corrente nominale In - 1 A

  • Temperatura ambiente - -25...60 °C

  • Tensione nominale - 72 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356571999

Codice prodotto

PHC1422205

Cod. produttore

1422205

Produttore

PHC

Larghezza:

22 mm

Altezza:

30 mm

Corrente nominale In:

1 A

Temperatura ambiente:

-25...60 °C

Tensione nominale:

72 V

Grado di inquinamento:

2

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di bloccaggio:

Push Pull

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

Altro

Temperatura d'esercizio:

-25...60 °C

Grado di protezione (IP), montato:

IP65/IP67

Connettore RJ45, IP67, con bloccaggio Push-Pull (versione 14), custodia in plastica, per 10 Gbit/s, per conduttori flessibili AWG 24 ... 27