PHOENIX CONTACT - PHC1421855 Cavo di rete - 1421855

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di cavo - S/FTP
Categoria - Altro
Lunghezza - 15 m
Tipo di connettore collegamento 1 - Altro
Tipo di connettore collegamento 2 - RJ45 8(4)
Confezione
1 PZ
EAN
4055626285177
Codice prodotto
PHC1421855
Cod. produttore
1421855
Produttore
PHC
Tipo di cavo:
S/FTP
Categoria:
Altro
Lunghezza:
15 m
Tipo di connettore collegamento 1:
Altro
Tipo di connettore collegamento 2:
RJ45 8(4)
Colore del rivestimento:
Altro
Manicotto anti-piegatura:
Stampato
Protezione della leva di arresto:
no
Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:
Grigio
Costruzione del cavo:
Altro
Configurazione pin:
1:1


