pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1421783 Connettore Power - 1421783

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 31 mm

  • Altezza - 36 mm

  • Corrente nominale In - 16 A

  • Temperatura ambiente - -40...85 °C

  • Tensione nominale - 24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626280349

Codice prodotto

PHC1421783

Cod. produttore

1421783

Produttore

PHC

Larghezza:

31 mm

Altezza:

36 mm

Corrente nominale In:

16 A

Temperatura ambiente:

-40...85 °C

Tensione nominale:

24 V

Tensione impulsiva nominale:

4 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.75...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.75...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.75...0.75 mm²

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Materiale del contatto:

Altre leghe di rame

Materiale del corpo:

Altro

Tipo di bloccaggio:

Push Pull

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Temperatura d'esercizio:

-40...85 °C

Grado di protezione (IP), montato:

IP65/IP67

Custodia monopezzo.