pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1421659 E/MK 1 SUPPORTO TERMINALE - 1421659

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1421659 E/MK 1 SUPPORTO TERMINALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Grigio

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 15 mm

  • Esecuzione del bloccaggio - Avvitabile

  • Larghezza - 6.1 mm

  • Altezza - 21.2 mm

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,03 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4017918021573

Codice prodotto

PHC1421659

Cod. produttore

1421659

Produttore

PHC

Colore:

Grigio

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 15 mm

Esecuzione del bloccaggio:

Avvitabile

Larghezza:

6.1 mm

Altezza:

21.2 mm

Materiale:

Plastica

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

Profondità:

18 mm

Supporto terminale, materiale: PA, Fori di fissaggio 3,2 mm, tipo di montaggio: NS 15, colore: grigio