PHOENIX CONTACT - PHC1421607 Connettore RJ45 - 1421607

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Altro
Numero di poli - 8
Corrente nominale In - 1.75 A
Esecuzione del collegamento elettrico - Collegamento a perforazione dell'isolante
Larghezza - 13.65 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4055626276915
Codice prodotto
PHC1421607
Cod. produttore
1421607
Produttore
PHC
Esecuzione del contatto:
Altro
Numero di poli:
8
Corrente nominale In:
1.75 A
Esecuzione del collegamento elettrico:
Collegamento a perforazione dell'isolante
Larghezza:
13.65 mm
Altezza:
14.4 mm
Profondità:
53 mm
Temperatura ambiente:
-40...70 °C
Tensione nominale:
72 V
Categoria di sovratensione:
II
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.14...0.25 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.14...0.22 mm²
Materiale del rivestimento di contatto:
Altro
Materiale del contatto:
Altro
Materiale del corpo isolante:
Altro
Materiale del corpo:
Altro
Rivestimento scatola:
Altro
Tipo di bloccaggio:
Altro
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Con conduttore di protezione:
no
Temperatura d'esercizio:
-40...70 °C
Grado di protezione (IP), montato:
IP20
Numero di ingressi per conduttori:
1
Con guarnizione:
sì