PHOENIX CONTACT - PHC1421455 Custodia - 1421455

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 57 mm
Altezza - 84 mm
Profondità - 101.01 mm
Esecuzione della scatola - Alloggiamento base
Materiale del corpo - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4055626265001
Codice prodotto
PHC1421455
Cod. produttore
1421455
Produttore
PHC
Larghezza:
57 mm
Altezza:
84 mm
Profondità:
101.01 mm
Esecuzione della scatola:
Alloggiamento base
Materiale del corpo:
Altro
Rivestimento scatola:
Altro
Colore del corpo:
Nero
Disposizione dell'ingresso cavi:
Laterale
Posizione della staffa:
Parte superiore
Con premistoppa:
no
Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:
Metrico
Con coperchio a cerniera:
no
Con distanziatore:
no
Con guarnizione:
sì
Numero di ingressi per conduttori:
2
Tipo di bloccaggio:
Staffa trasversale
Temperatura d'esercizio:
-40...125 °C
Esecuzione EMC:
no
Resistente alla corrosione:
no
Grado di protezione (IP), montato:
IP66
Resistenza agli urti:
IK09