PHOENIX CONTACT - PHC1421229 Custodia - 1421229

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione della scatola - Alloggiamento base
Materiale del corpo - Plastica
Disposizione dell'ingresso cavi - Laterale
Posizione della staffa - Parte superiore
Tipo di bloccaggio - Staffa longitudinale
Confezione
1 PZ
EAN
4055626264387
Codice prodotto
PHC1421229
Cod. produttore
1421229
Produttore
PHC
Esecuzione della scatola:
Alloggiamento base
Materiale del corpo:
Plastica
Disposizione dell'ingresso cavi:
Laterale
Posizione della staffa:
Parte superiore
Tipo di bloccaggio:
Staffa longitudinale
Larghezza:
57 mm
Altezza:
74 mm
Profondità:
84 mm
Rivestimento scatola:
Altro
Colore del corpo:
Nero
Materiale della piastra adattatrice:
Altro
Con premistoppa:
no
Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:
Metrico
Con coperchio a cerniera:
no
Con distanziatore:
no
Con guarnizione:
sì
Numero di cavità:
2
Numero di ingressi per conduttori:
2
Temperatura d'esercizio:
-40...125 °C
Esecuzione EMC:
no
Resistente alla corrosione:
no
Grado di protezione (IP), montato:
IP66
Resistenza agli urti:
IK08