pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1420930 HC-EVO-B06-HHFS-2B-PL-BK CUSTODIA - 1420930

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1420930 HC-EVO-B06-HHFS-2B-PL-BK CUSTODIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 43.8 mm

  • Altezza - 87.5 mm

  • Profondità - 60 mm

  • Esecuzione della scatola - Alloggiamento presa

  • Materiale del corpo - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626249292

Codice prodotto

PHC1420930

Cod. produttore

1420930

Produttore

PHC

Larghezza:

43.8 mm

Altezza:

87.5 mm

Profondità:

60 mm

Esecuzione della scatola:

Alloggiamento presa

Materiale del corpo:

Altro

Rivestimento scatola:

Altro

Colore del corpo:

Nero

Disposizione dell'ingresso cavi:

Altro

Posizione della staffa:

Senza

Con premistoppa:

no

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:

Baionetta

Con coperchio a cerniera:

no

Con distanziatore:

no

Con guarnizione:

no

Numero di ingressi per conduttori:

2

Tipo di bloccaggio:

Staffa longitudinale

Temperatura d'esercizio:

-40...125 °C

Esecuzione EMC:

no

Grado di protezione (IP), montato:

IP66

Resistenza agli urti:

IK08

Custodia protettiva B6, per bloccaggio longitudinale, materiale: PA 6.6-FR, uscite cavi: 2, diritto/laterali, altezza: 87,5 mm, connessione a vite per cavo: senza, coperchio di protezione: no, Standard