pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1420923 HC-ADV-B24-HHWH-1STM32-MF-BK Custodia - 1420923

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1420923 HC-ADV-B24-HHWH-1STM32-MF-BK Custodia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione della scatola - Altro

  • Materiale del corpo - Altro

  • Disposizione dell'ingresso cavi - Laterale

  • Posizione della staffa - Senza

  • Tipo di bloccaggio - Vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626249223

Codice prodotto

PHC1420923

Cod. produttore

1420923

Produttore

PHC

Esecuzione della scatola:

Altro

Materiale del corpo:

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi:

Laterale

Posizione della staffa:

Senza

Tipo di bloccaggio:

Vite

Larghezza:

57 mm

Altezza:

93.7 mm

Profondità:

152 mm

Rivestimento scatola:

Verniciatura a polvere

Colore del corpo:

Nero

Materiale della piastra adattatrice:

Altro

Con premistoppa:

no

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:

Metrico

Con coperchio a cerniera:

no

Con distanziatore:

no

Con guarnizione:

sì

Numero di cavità:

1

Numero di ingressi per conduttori:

1

Temperatura d'esercizio:

-40...125 °C

Esecuzione EMC:

sì

Grado di protezione (IP), montato:

IP66

Resistenza agli urti:

IK09

Custodia protettiva B24, con bloccaggio a vite, materiale: Pressofuso di alluminio, impermeabile, uscite cavi: 1, laterali, 1x M32, altezza: 93,7 mm, connessione a vite per cavo: senza, requisiti ambientali elevati