pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1419896 HC-Q03-I-CT-M Inserto - 1419896

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1419896 HC-Q03-I-CT-M Inserto

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Altro

  • Numero di poli - 3

  • Corrente nominale In - 40 A

  • Tensione nominale - 400 V

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo crimpato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626256153

Codice prodotto

PHC1419896

Cod. produttore

1419896

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Altro

Numero di poli:

3

Corrente nominale In:

40 A

Tensione nominale:

400 V

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo crimpato

Numero di contatti di potenza:

3

Numero di contatti di controllo:

0

Inserto di contatti senza contatti:

sì

Diametro del contatto maschio:

4 mm

Materiale dell'inserto del connettore:

Materiale termoplastico

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Temperatura d'esercizio:

-40...125 °C

Tensione impulsiva nominale:

6 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Con griglia di protezione:

no

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

1.5...10 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1.5...10 mm²

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Materiale dell'inserto del contatto:

Materiale termoplastico

Materiale del contatto:

Altre leghe di rame

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

sì

Numero min. di cicli di innesto:

500

Larghezza:

21 mm

Altezza:

40 mm

Profondità:

21 mm

Inserto contatti, numero poli: 3+PE, dimensioni: D7, numero di connessioni per polo: 1, Spina, Connessione a crimpare, 400 V, 40 A, 1,5 mm² ... 10 mm², applicazione: Potenza