PHOENIX CONTACT - PHC1419888 Modulo portacontatti - 1419888

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Spina
Numero di poli - 8
Corrente nominale In - 1 A
Tensione nominale - 50 V
Inserto di contatti senza contatti - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4055626253268
Codice prodotto
PHC1419888
Cod. produttore
1419888
Produttore
PHC
Esecuzione del contatto:
Spina
Numero di poli:
8
Corrente nominale In:
1 A
Tensione nominale:
50 V
Inserto di contatti senza contatti:
sì
Materiale dell'inserto del connettore:
Duroplast
Temperatura ambiente:
-40...70 °C
Tensione impulsiva nominale:
0.8 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
3
Con griglia di protezione:
no
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Materiale del contatto:
Altro
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Con conduttore di protezione:
no


