pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1419887 Modulo portacontatti - 1419887

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Inserto di contatti senza contatti - no

  • Esecuzione del contatto - Spina

  • Numero di poli - 8

  • Materiale dell'inserto del connettore - Duroplast

  • Corrente nominale In - 1 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626253251

Codice prodotto

PHC1419887

Cod. produttore

1419887

Produttore

PHC

Inserto di contatti senza contatti:

no

Esecuzione del contatto:

Spina

Numero di poli:

8

Materiale dell'inserto del connettore:

Duroplast

Corrente nominale In:

1 A

Temperatura ambiente:

-25...60 °C

Tensione nominale:

50 V

Tensione impulsiva nominale:

0.8 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo crimpato

Con griglia di protezione:

no

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Materiale del contatto:

Altro

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

no

Modulo portacontatti, numero poli: RJ45, esecuzione : RJ45, Maschio, 50 V, 1 A, applicazione: Dati