pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1419886 Modulo portacontatti - 1419886

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Altro

  • Numero di poli - 8

  • Corrente nominale In - 1 A

  • Tensione nominale - 50 V

  • Inserto di contatti senza contatti - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626253244

Codice prodotto

PHC1419886

Cod. produttore

1419886

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Altro

Numero di poli:

8

Corrente nominale In:

1 A

Tensione nominale:

50 V

Inserto di contatti senza contatti:

no

Materiale dell'inserto del connettore:

Duroplast

Temperatura ambiente:

-40...70 °C

Tensione impulsiva nominale:

0.8 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Con griglia di protezione:

no

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Materiale del contatto:

Altro

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

no

Modulo portacontatti, numero poli: RJ45, esecuzione : RJ45, femmina, 50 V, 1 A, applicazione: Dati, Gender Changer