pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1419645 Connettore per apparecchi posteriore - 1419645

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 5

  • Lunghezza del cavo - 0.5 mm

  • Tipo di contatto a innesto, lato esterno - Maschio (connettore)

  • Materiale del corpo - Altro

  • Tipo di contatto a innesto, lato interno - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356533492

Codice prodotto

PHC1419645

Cod. produttore

1419645

Produttore

PHC

Numero di poli:

5

Lunghezza del cavo:

0.5 mm

Tipo di contatto a innesto, lato esterno:

Maschio (connettore)

Materiale del corpo:

Altro

Tipo di contatto a innesto, lato interno:

Senza

Numero di contatti di controllo:

5

Isolamento filo:

Elastomero termoplastico (TPE)

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Sezione del filo:

0.34 mm²

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Temperatura ambiente:

-25...85 °C

Con collegamento PE:

no

Temperatura d'esercizio:

-25...85 °C

Tensione nominale:

60 V

Corrente nominale In:

4 A

Con collegamento schermato:

no

Numero min. di cicli di innesto:

100

Grado di protezione (IP), montato:

Altro

Preconfezionato con cavetti per un'installazione immediata. Sono disponibili lunghezze cavetti e confezionamenti specifici per il cliente. Saldato lato cavetto per un'ottimale ermeticità. Tutti i pinning e le codifiche standard per la trasmissione di segnali, dati e potenze con progettazione standardizzata. Per un'elevata sicurezza di trasmissione: connessione schermata sulla custodia con dado EMC opzionale. Il bloccaggio rapido SPEEDCON riduce i tempo di cablaggio.