PHOENIX CONTACT - PHC1419640 SACC-M12FSS-2PECON-PG 9-M CONNETTORE - 1419640

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Altro
Numero di contatti di potenza - 0
Numero di contatti di controllo - 3
Esecuzione della scatola - Diritto
Dimensione della filettatura metrica - 12
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
4055626181783
Codice prodotto
PHC1419640
Cod. produttore
1419640
Produttore
PHC
Esecuzione del contatto:
Altro
Numero di contatti di potenza:
0
Numero di contatti di controllo:
3
Esecuzione della scatola:
Diritto
Dimensione della filettatura metrica:
12
Diametro del connettore:
20.2 mm
Numero di contatti dati:
0
Corrente nominale In:
16 A
Temperatura ambiente:
-40...85 °C
Tensione nominale:
630 V
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
3
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.75...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.75...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...1.5 mm²
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Materiale del rivestimento di contatto:
Altro
Materiale del corpo:
Plastica
Rivestimento scatola:
Altro
Materiale della ghiera filettata:
Altro
Tipo di bloccaggio:
Altro
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Con conduttore di protezione:
no
Grado di protezione (IP), montato:
IP67
Numero min. di cicli di innesto:
100
Schermato:
no
Con indicatore di stato:
no


