pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1419386 SACCBP-MS-4CON-M16/2,0-PUR SCO CONNETTOR - 1419386

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1419386 SACCBP-MS-4CON-M16/2,0-PUR SCO CONNETTOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Lunghezza del cavo - 2000 mm

  • Tipo di contatto a innesto, lato esterno - Femmina (Presa)

  • Tipo di contatto a innesto, lato interno - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356533263

Codice prodotto

PHC1419386

Cod. produttore

1419386

Produttore

PHC

Numero di poli:

4

Lunghezza del cavo:

2000 mm

Tipo di contatto a innesto, lato esterno:

Femmina (Presa)

Tipo di contatto a innesto, lato interno:

Senza

Preconfezionato con linee in varie lunghezze standard per un'installazione immediata. Sono disponibili lunghezze cavo e confezionamenti specifici per il cliente. Saldato lato cavo per un'ottimale ermeticità. Per un'elevata sicurezza di trasmissione: connessione schermata sulla custodia con dado EMC opzionale.