pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1419357 SACCBP-FS-8CON-M16/1,0-PUR SCO CONNETTOR - 1419357

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1419357 SACCBP-FS-8CON-M16/1,0-PUR SCO CONNETTOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 8

  • Lunghezza del cavo - 1000 mm

  • Tipo di contatto a innesto, lato esterno - Femmina (Presa)

  • Tipo di contatto a innesto, lato interno - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356533331

Codice prodotto

PHC1419357

Cod. produttore

1419357

Produttore

PHC

Numero di poli:

8

Lunghezza del cavo:

1000 mm

Tipo di contatto a innesto, lato esterno:

Femmina (Presa)

Tipo di contatto a innesto, lato interno:

Senza

Preconfezionato con linee in varie lunghezze standard per un'installazione immediata. Sono disponibili lunghezze cavo e confezionamenti specifici per il cliente. Saldato lato cavo per un'ottimale ermeticità. Per un'elevata sicurezza di trasmissione: connessione schermata sulla custodia con dado EMC opzionale.