PHOENIX CONTACT - PHC1419277 Custodia - 1419277

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione della scatola - Scatola per montaggio addossato
Materiale del corpo - Plastica
Disposizione dell'ingresso cavi - Altro
Posizione della staffa - Parte superiore
Tipo di bloccaggio - Staffa longitudinale
Confezione
1 PZ
EAN
4055626160276
Codice prodotto
PHC1419277
Cod. produttore
1419277
Produttore
PHC
Esecuzione della scatola:
Scatola per montaggio addossato
Materiale del corpo:
Plastica
Disposizione dell'ingresso cavi:
Altro
Posizione della staffa:
Parte superiore
Tipo di bloccaggio:
Staffa longitudinale
Larghezza:
34.2 mm
Altezza:
25.5 mm
Profondità:
24.2 mm
Rivestimento scatola:
Altro
Colore del corpo:
Nero
Materiale della piastra adattatrice:
Altro
Con premistoppa:
no
Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:
Senza
Con coperchio a cerniera:
sì
Con distanziatore:
no
Con guarnizione:
sì
Temperatura d'esercizio:
-20...100 °C
Esecuzione EMC:
no
Grado di protezione (IP), montato:
IP66
Resistenza agli urti:
IK06


