PHOENIX CONTACT - PHC1419275 Coperchio di protezione - 1419275

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con guarnizione - no
Colore - Nero
Tipo di bloccaggio - Staffa longitudinale
Grado di protezione (IP), montato - IP66
Con protezione contro la perdita - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4055626160269
Codice prodotto
PHC1419275
Cod. produttore
1419275
Produttore
PHC
Con guarnizione:
no
Colore:
Nero
Tipo di bloccaggio:
Staffa longitudinale
Grado di protezione (IP), montato:
IP66
Con protezione contro la perdita:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Temperatura ambiente:
-20...100 °C