pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1419271 Coperchio di protezione - 1419271

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1419271 Coperchio di protezione

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con guarnizione - no

  • Colore - Nero

  • Tipo di bloccaggio - Staffa longitudinale

  • Grado di protezione (IP), montato - IP66

  • Con protezione contro la perdita -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626160221

Codice prodotto

PHC1419271

Cod. produttore

1419271

Produttore

PHC

Con guarnizione:

no

Colore:

Nero

Tipo di bloccaggio:

Staffa longitudinale

Grado di protezione (IP), montato:

IP66

Con protezione contro la perdita:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Temperatura ambiente:

-20...100 °C

Coperchio di protezione D7, per bloccaggio longitudinale, materiale: PA, materiale coperchio: PA, altezza: 29,4 mm, guarnizione: no, Standard, con corda di sicurezza, per inserti porta contatti maschio