pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1419261 HC-STA-D07-CHWSCF-1TGM20-PL-BK CUSTODIA - 1419261

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1419261 HC-STA-D07-CHWSCF-1TGM20-PL-BK CUSTODIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione della scatola - Scatola di accoppiamento

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Disposizione dell'ingresso cavi - Altro

  • Posizione della staffa - Parte superiore

  • Tipo di bloccaggio - Staffa longitudinale

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,06 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4055626160122

Codice prodotto

PHC1419261

Cod. produttore

1419261

Produttore

PHC

Esecuzione della scatola:

Scatola di accoppiamento

Materiale del corpo:

Plastica

Disposizione dell'ingresso cavi:

Altro

Posizione della staffa:

Parte superiore

Tipo di bloccaggio:

Staffa longitudinale

Larghezza:

34.2 mm

Altezza:

76 mm

Profondità:

24.2 mm

Rivestimento scatola:

Altro

Colore del corpo:

Nero

Materiale della piastra adattatrice:

Altro

Con premistoppa:

sì

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:

Metrico

Con coperchio a cerniera:

sì

Con distanziatore:

no

Con guarnizione:

no

Numero di cavità:

1

Numero di ingressi per conduttori:

1

Temperatura d'esercizio:

-40...125 °C

Esecuzione EMC:

no

Resistente alla corrosione:

no

Grado di protezione (IP), montato:

IP66

Resistenza agli urti:

IK06

Custodia per giunti D7, con blocc. longitudinale, materiale: PA, materiale coperchio: PA, uscite cavi: 1, diritto, M20, altezza: 76 mm, connessione a vite per cavo: con, coperchio di protezione: sì, Standard, per inserti contatti femmina