pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1419049 SAC-5P-MS/ 0,3-923/FS CAN SCO CAVO SISTE - 1419049

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1419049 SAC-5P-MS/ 0,3-923/FS CAN SCO CAVO SISTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12

  • Numero di poli - 5

  • Lunghezza del cavo - 0.3 m

  • Materiale di rivestimento del cavo - Altro

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Diritto

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356542937

Codice prodotto

PHC1419049

Cod. produttore

1419049

Produttore

PHC

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

M12

Numero di poli:

5

Lunghezza del cavo:

0.3 m

Materiale di rivestimento del cavo:

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Diritto

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Diritto

Schermato:

no

Con indicatore a LED:

no

Colore della guaina del cavo:

Altro

Senza alogeni:

sì

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

M12

Tipo di cavo:

A più fili

Tipo di contatto a innesto, lato scatola:

Femmina (Presa)

Reticolato:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Tensione nominale:

48 V

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Materiale del corpo base del contatto:

Altro

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-30...70 °C

Corrente nominale In:

4 A

Cavo di sistema bus, CANopen®, DeviceNet™, 5-poli, PUR senza alogenati, grigio-argento RAL 7001, schermata, Maschio diritto M12 SPEEDCON, codifica: A, su Connettore femmina diritto M12 SPEEDCON, codifica: A, lunghezza cavo: 0,3 m, Connettore non schermato