PHOENIX CONTACT - PHC1419031 SAC-5P-10,0-923/FS CAN SCO CAVO DI SISTE - 1419031

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Altro
Numero di poli - 5
Lunghezza del cavo - 10 m
Materiale di rivestimento del cavo - Altro
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
5 Kg CO₂-eq
EAN
4046356542647
Codice prodotto
PHC1419031
Cod. produttore
1419031
Produttore
PHC
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
Altro
Numero di poli:
5
Lunghezza del cavo:
10 m
Materiale di rivestimento del cavo:
Altro
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:
Altro
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:
Diritto
Schermato:
no
Con indicatore a LED:
no
Colore della guaina del cavo:
Altro
Senza alogeni:
sì
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
M12
Tipo di cavo:
A più fili
Tipo di contatto a innesto, lato scatola:
Femmina (Presa)
Reticolato:
no
Grado di protezione (IP):
IP65
Tensione nominale:
48 V
Materiale del rivestimento di contatto:
Altro
Materiale del corpo base del contatto:
Altro
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...80 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-30...70 °C
Corrente nominale In:
4 A


