pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1419001 Connettore RJ45 - 1419001

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1419001 Connettore RJ45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Altro

  • Numero di poli - 8

  • Corrente nominale In - 1.75 A

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Collegamento a perforazione dell'isolante

  • Larghezza - 13.8 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356521567

Codice prodotto

PHC1419001

Cod. produttore

1419001

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Altro

Numero di poli:

8

Corrente nominale In:

1.75 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento a perforazione dell'isolante

Larghezza:

13.8 mm

Altezza:

17.3 mm

Profondità:

55.5 mm

Temperatura ambiente:

-40...70 °C

Tensione nominale:

72 V

Categoria di sovratensione:

II

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.13...0.21 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...0.22 mm²

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Materiale del contatto:

Altro

Materiale del corpo isolante:

Altro

Materiale del corpo:

Plastica

Rivestimento scatola:

Altro

Tipo di bloccaggio:

Altro

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

Con conduttore di protezione:

no

Temperatura d'esercizio:

-40...70 °C

Grado di protezione (IP), montato:

IP20

Numero di ingressi per conduttori:

1

Con guarnizione:

no

Tipi di conduttore: rigidi e flessibili (a 1 e a 7 fili).