PHOENIX CONTACT - PHC1418787 CUC-DSC-J1BAU-S/DSC28 CONTATTO A CRIMPAR - 1418787

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Presa
Max. corrente d'esercizio di un contatto - 5 A
Temperatura ambiente - 130...130 °C
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.08...0.12 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.08...0.12 mm²
Confezione
100 PZ
EAN
4055626150741
Codice prodotto
PHC1418787
Cod. produttore
1418787
Produttore
PHC
Esecuzione del contatto:
Presa
Max. corrente d'esercizio di un contatto:
5 A
Temperatura ambiente:
130...130 °C
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.08...0.12 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.08...0.12 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.08...0.12 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.08...0.12 mm²
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo crimpato
Diametro del contatto maschio:
1 mm
Materiale del contatto:
Altre leghe di rame
Numero min. di cicli di innesto:
200


