pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1418786 CUC-DSC-C1BAU-S/DSC24 CONTATTO A CRIMPAR - 1418786

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1418786 CUC-DSC-C1BAU-S/DSC24 CONTATTO A CRIMPAR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Spina

  • Max. corrente d'esercizio di un contatto - 5 A

  • Temperatura ambiente - -55...130 °C

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...0.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.2...0.5 mm²

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4055626150734

Codice prodotto

PHC1418786

Cod. produttore

1418786

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Spina

Max. corrente d'esercizio di un contatto:

5 A

Temperatura ambiente:

-55...130 °C

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...0.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.2...0.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...0.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.2...0.5 mm²

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo crimpato

Diametro del contatto maschio:

1 mm

Materiale del contatto:

Altre leghe di rame

Elevata categoria di qualità. Contatto tornito.