pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1418625 Inserto contatti - 1418625

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1418625 Inserto contatti

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Presa

  • Numero di poli - 12

  • Corrente nominale In - 12 A

  • Tensione nominale - 400 V

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo crimpato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626249384

Codice prodotto

PHC1418625

Cod. produttore

1418625

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Presa

Numero di poli:

12

Corrente nominale In:

12 A

Tensione nominale:

400 V

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo crimpato

Numero di contatti di potenza:

12

Numero di contatti di controllo:

0

Inserto di contatti senza contatti:

Diametro del contatto maschio:

1.6 mm

Materiale dell'inserto del connettore:

Materiale termoplastico

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Temperatura d'esercizio:

-40...125 °C

Tensione impulsiva nominale:

6 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Con griglia di protezione:

no

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.14...2.5 mm²

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Materiale dell'inserto del contatto:

Materiale termoplastico

Materiale del contatto:

Altre leghe di rame

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

Numero min. di cicli di innesto:

500

Larghezza:

21 mm

Altezza:

43.1 mm

Profondità:

21 mm

Codifica in pochi secondi grazie a profili in plastica. 16x possibilità di codifica senza perdere punti di contatto.. Per tutte le custodie in esecuzione D7. Economico e salvaspazio grazie all'elevato numero di contatti e la dimensione piccola.