pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1418624 HC-Q07-I-CT-M INSERTO PORTACONTATTI - 1418624

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1418624 HC-Q07-I-CT-M INSERTO PORTACONTATTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Altro

  • Numero di poli - 7

  • Corrente nominale In - 12 A

  • Tensione nominale - 400 V

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo crimpato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626249377

Codice prodotto

PHC1418624

Cod. produttore

1418624

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Altro

Numero di poli:

7

Corrente nominale In:

12 A

Tensione nominale:

400 V

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo crimpato

Numero di contatti di potenza:

7

Numero di contatti di controllo:

0

Inserto di contatti senza contatti:

sì

Diametro del contatto maschio:

1.6 mm

Materiale dell'inserto del connettore:

Materiale termoplastico

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Temperatura d'esercizio:

-40...125 °C

Tensione impulsiva nominale:

6 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Con griglia di protezione:

no

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.14...2.5 mm²

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Materiale dell'inserto del contatto:

Materiale termoplastico

Materiale del contatto:

Altre leghe di rame

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

sì

Numero min. di cicli di innesto:

500

Larghezza:

21 mm

Altezza:

39.5 mm

Profondità:

21 mm

Inserto contatti, numero poli: 7+PE, dimensioni: D7, numero di connessioni per polo: 1, Spina, Connessione a crimpare, 400 V, 12 A, 0,14 mm² ... 2,5 mm²