pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1417877 Connettore - 1417877

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1417877 Connettore

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Presa

  • Diametro del connettore - 20.2 mm

  • Dimensione della filettatura metrica - 12

  • Numero di contatti dati - 0

  • Numero di contatti di potenza - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626129303

Codice prodotto

PHC1417877

Cod. produttore

1417877

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Presa

Diametro del connettore:

20.2 mm

Dimensione della filettatura metrica:

12

Numero di contatti dati:

0

Numero di contatti di potenza:

0

Numero di contatti di controllo:

0

Per diametro esterno cavo:

8...10 mm

Esecuzione della scatola:

Diritto

Corrente nominale In:

4 A

Tensione nominale:

48 V

Categoria di sovratensione:

II

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.25...0.75 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...0.75 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.25...0.75 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.25...0.75 mm²

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Rivestimento scatola:

Altro

Materiale della ghiera filettata:

Altro

Tipo di bloccaggio:

Altro

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

HB

Con conduttore di protezione:

no

Grado di protezione (IP), montato:

IP67

Numero min. di cicli di innesto:

100

Schermato:

Con indicatore di stato:

no

Trasmissione affidabile dei segnali: schermatura a 360° in ambienti elettromagneticamente inquinati.