PHOENIX CONTACT - PHC1417666 A-INL-M63-P-LG DADO DI BLOCCAGGIO - 1417666

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Colore - Altro
Materiale - Altro
Qualità del materiale - Altro
Passo della filettatura - 1.5 mm
Confezione
5 PZ
EAN
4055626121680
Codice prodotto
PHC1417666
Cod. produttore
1417666
Produttore
PHC
Tipo di filettatura:
Metrico
Colore:
Altro
Materiale:
Altro
Qualità del materiale:
Altro
Passo della filettatura:
1.5 mm
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:
Altro
Senza alogeni:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Con collegamento di terra:
no
Protezione della superficie:
Altro
Antiurto:
no


