pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1417665 Controdado - 1417665

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1417665 Controdado

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas - Altro

  • Passo della filettatura - 1.5 mm

  • Materiale - Altro

  • Qualità del materiale - Altro

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4055626121673

Codice prodotto

PHC1417665

Cod. produttore

1417665

Produttore

PHC

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:

Altro

Passo della filettatura:

1.5 mm

Materiale:

Altro

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Altro

Senza alogeni:

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Antiurto:

no

Colore:

Altro

Con collegamento di terra:

no

Controdado per pressacavo Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1417665 - A-INL-M50-P-LG Dado di bloccaggio