PHOENIX CONTACT - PHC1417661 A-INL-M25-P-LG DADO - 1417661

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas - Altro
Passo della filettatura - 1.5 mm
Materiale - Altro
Qualità del materiale - Altro
Confezione
5 PZ
EAN
4055626121642
Codice prodotto
PHC1417661
Cod. produttore
1417661
Produttore
PHC
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:
Altro
Passo della filettatura:
1.5 mm
Materiale:
Altro
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Altro
Senza alogeni:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Antiurto:
no
Colore:
Altro
Con collegamento di terra:
no


