pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1417656 Pressacavi - 1417656

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1417656 Pressacavi

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Passo della filettatura - 1.5 mm

  • Lunghezza della filettatura - 10 mm

  • Apertura chiave - 46 mm

  • Misura angolare dell'esagono - 52 mm

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4055626120997

Codice prodotto

PHC1417656

Cod. produttore

1417656

Produttore

PHC

Tipo di filettatura:

Metrico

Passo della filettatura:

1.5 mm

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Apertura chiave:

46 mm

Misura angolare dell'esagono:

52 mm

Per diametro cavo:

19...28 mm

Materiale:

Altro

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Altro

Senza alogeni:

no

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Grado di protezione (IP):

IP68

Antiurto:

no

Colore:

Altro

Protezione contro la piegatura:

no

Con controdado:

no

Tipologia:

Altro

Inserto di tenuta multiplo:

no

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Con alette bloccacavo:

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Raccordo a vite divisibile:

no

Temperatura di impiego:

-20...100 °C

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza

Esecuzione EMC:

no

Pressacavo Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1417656 - G-INS-M40-M68N-PNES-LG Pressacavo