pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1417434 Modulo portacontatti - 1417434

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1417434 Modulo portacontatti

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Presa

  • Numero di poli - 2

  • Inserto di contatti senza contatti -

  • Diametro del contatto maschio - 6 mm

  • Materiale dell'inserto del connettore - Materiale termoplastico

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4055626112954

Codice prodotto

PHC1417434

Cod. produttore

1417434

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Presa

Numero di poli:

2

Inserto di contatti senza contatti:

Diametro del contatto maschio:

6 mm

Materiale dell'inserto del connettore:

Materiale termoplastico

Temperatura ambiente:

80...80 °C

Temperatura d'esercizio:

-40...80 °C

Materiale del contatto:

Altro

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Numero min. di cicli di innesto:

500

Larghezza:

34.2 mm

Altezza:

27.2 mm

Profondità:

14.6 mm

Modulo portacontatti, numero poli: 2, femmina, Maschio V, applicazione: Dispositivi pneumatici, per diametro interno del tubo flessibile 6 mm